Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0202/001/12,0/100/ /01 Schraube/Bolzen 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0202/001/12,0/100/ /01 Schraube/Bolzen 100 mm
Dresselhaus 0202/001/12,0/100/ /01 Schraube/Bolzen 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81934735
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/12,0/100/ /01
EAN/GTIN:
     4001796137907
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewicht
5050 g
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.