| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80979303 Herst.-Nr.: 05678 EAN/GTIN: 4009803056784 |
| |
|
| | |
| Sehr einfacher Modellbausatz zu dem Slave I, dem Transporter des Kopfgeldjägers Boba Fett. In dem ehemaligen Patrouillenschiff der Firespray Klasse wurde auch der eingefrorene Han Solo transportiert. Die Slave I verfügt über eine umfangreiche Bewaffnung, hochwertige Schutzschilde und Sensorsysteme, sowie einen leistungsstarken Hyperdrive-Antrieb. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber enthalten | Ja | | Farben enthalten | Ja | | Kleber enthalten | Ja | | Montageanweisungen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 246 mm | | Breite | 223 mm | | Höhe | 84 mm | Merkmale | Produkttyp | Raumflugzeug-Modell | | Bauart | Montagesatz | | Maßstab | 1:88 | | Ursprünglicher Modellname | Slave I-40th Anniversary "The Empire strikes back" | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Kunststoff | | Empfohlenes Fähigkeitslevel | 3 | | Anzahl Teile | 33 Stück(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |