| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80914367 Herst.-Nr.: 7156 EAN/GTIN: 4009847071569 |
|
|
| | |
| Bosch Küche „Jumbo“
– Maße der Küche: 120 x 45 x 95cm – mit elektronischem Kochgeräusch und integriertem Lichtmodul – Beidseitig bespielbare Kinderspielküche
Kinderspielküche mit zahlreichen Spielmöglichkeiten und viel Zubehör: – Kaffeemaschine mit Soundfunktion – Spülbecken mit Pump-Wasserhahn – Ofen, Ablagemöglichkeiten und Abzugshaube – Pfanne, Topf mit Deckel und Kochgeschirr (Pfannenwender, Schöpflöffel, 2 x Kochlöffel) – Salz- und Pfefferstreuer – Ess-Set für 2 Personen bestehend aus Ess- und Suppenteller, Gabel, Messer, Löffel – 2x Espresso-Set bestehend aus Tasse, Untertasse und Kaffeelöffel – Lebensmittelimitationen (z.B. Fleisch, Würstchen, Ei, Zucker, Mehl) – Abtropfsieb und Rührschüssel
– Geeignet für Kinder ab 3 Jahren – Made in Germany Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 1200 mm | | Höhe | 950 mm | | Breite | 450 mm | | Gewicht | 8600 g | Merkmale | Produkttyp | Spielküche | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Ursprungsland | Deutschland | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |
|
| | |
| | | |
| |