Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 863054.11 Tischmesser Edelstahl 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 863054.11 Tischmesser Edelstahl 6 Stück(e)
Tescoma 863054.11 Tischmesser Edelstahl 6 Stück(e)
Tescoma 863054.11 Tischmesser Edelstahl 6 Stück(e)
Tescoma 863054.11 Tischmesser Edelstahl 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80904523
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     863054.11
EAN/GTIN:
     8595028485950
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Weitere Informationen:
Merkmale
Messertyp
Tischmesser
Bauart
Einteilige Konstruktion
Klingenlänge
120 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Weiß
Materiallgriff
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
23 mm
Grifflänge
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.