Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASLAK 3101620 Tisch-/stehende Schleifmaschine Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASLAK 3101620 Tisch-/stehende Schleifmaschine Bandschleifmaschine
ASLAK 3101620 Tisch-/stehende Schleifmaschine Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80894773
Hersteller:
     ASLAK
Herst.-Nr.:
     3101620
EAN/GTIN:
     4030635036545
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bürstenschleifer
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bandschleifmaschine
Befestigungstyp
Tischplatte
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
2 Stück(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
30000 g
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,76*
€ 422,1644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,25*
€ 372,7675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,62*
€ 369,6378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,33*
€ 357,3927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.