Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASLAK GU 20B (230V) 600 W Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASLAK GU 20B (230V) 600 W Bandschleifmaschine
ASLAK GU 20B (230V) 600 W Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80894769
Hersteller:
     ASLAK
Herst.-Nr.:
     3101610
EAN/GTIN:
     4030635036521
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bürstenschleifer
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bandschleifmaschine
Befestigungstyp
Tischplatte
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
2 Stück(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
17000 g
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,74*
€ 279,3406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,73*
€ 260,2887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,05*
€ 244,0095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,5248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.