Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASLAK GU 18 B 450 W Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASLAK GU 18 B 450 W Bandschleifmaschine
ASLAK GU 18 B 450 W Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80894702
Hersteller:
     ASLAK
Herst.-Nr.:
     3101605
EAN/GTIN:
     4030635036514
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bürstenschleifer
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bandschleifmaschine
Befestigungstyp
Tischplatte
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
2 Stück(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
13000 g
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.