Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouncepad Eddy Sicherheitsgehäuse für Tablet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bouncepad Eddy Sicherheitsgehäuse für Tablet Weiß
Bouncepad Eddy Sicherheitsgehäuse für Tablet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80844389
Hersteller:
     Bouncepad
Herst.-Nr.:
     BP-EDY-COU-W
EAN/GTIN:
     5056353319158
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
All iPads and Samsung Tablets
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff
Maximale unterstützte Tablett-Dicke
8 mm
USB-betrieben
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
293 mm
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
293 mm
Gewicht
1500 g
Breite der Standhalterung
220 mm
Tiefe der Standhalterung
176 mm
Höhe der Standhalterung
293 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.