Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WA-SMSR Abstandhalter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WA-SMSR Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMSR Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMSR Abstandhalter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80629501
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9775036960R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SMT Spacer von Würth Elektronik optimieren maßgeblich die Verarbeitung elektromechanischer Baugruppen. Herkömmliche Abstandsbolzen müssen zeitintensiv von Hand montiert werden. SMT Spacer sind auf die vollautomatische Bestückung zugeschnitten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abstandhalter
Material
Stahl
Form
Rund
Dicke
3.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81*
  
Preis gilt ab 700 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.