Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMST Abstandhalter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80629147
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9774070960R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SMT Spacer von Würth Elektronik optimieren maßgeblich die Verarbeitung elektromechanischer Baugruppen. Herkömmliche Abstandsbolzen müssen zeitintensiv von Hand montiert werden. SMT Spacer sind auf die vollautomatische Bestückung zugeschnitten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abstandhalter
Material
Stahl
Form
Rund
Dicke
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.