Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WA-SMSE Abstandhalter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WA-SMSE Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMSE Abstandhalter Stahl
Würth Elektronik WA-SMSE Abstandhalter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80628824
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     9771060360R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SMT Spacer von Würth Elektronik optimieren maßgeblich die Verarbeitung elektromechanischer Baugruppen. Herkömmliche Abstandsbolzen müssen zeitintensiv von Hand montiert werden. SMT Spacer sind auf die vollautomatische Bestückung zugeschnitten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abstandhalter
Material
Stahl
Form
Rund
Dicke
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,28*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.