Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm
Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm
Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm
Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm
Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm
Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm
Legamaster BASIC Tischtrennwand transparent 70x85cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80451370
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209650
EAN/GTIN:
     8713797097260
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Zum einfachen Abtrennen von Schreibtischen um eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung zu schaffen. Erleichtert die Zusammenarbeit in sicherer Entfernung. Durch die Transparenz des Produktes bleibt der Raum hell. Eine kontinuierliche Kommunikation zwischen den Menschen ist möglich. Zum Visualisieren von Ideen mit Aufteilungsband oder Magic-Chart (Notes) kombinieren. Einfach zu reinigende glatte Oberfläche. Leichte Konstruktion. Schnelle Montage ohne Werkzeug: einfach die Tafel auf die Füße schieben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
3200 g
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
915 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
4100 g
Merkmale
Oberflächenmaterial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Doppelseitig
Ja
Ursprungsland
Polen
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.