Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Aktensammler Jura A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella Aktensammler Jura A4
Biella Aktensammler Jura A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80421037
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     0170400.05
EAN/GTIN:
     7611365206476
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Loses Schriftgut kompakt geordnet - mit dem Aktensammler Jura von Biella geht dies einfach. Die 3 Klappen bewahren ihre Unterlagen vor dem Herausfallen. Die 4 Linien auf dem Vorderdeckel geben die Möglichkeit für eine Beschriftung.

Für Format A4. Karton 320 gm². Mit 3 Klappen. 4 Linien auf Vorderdeckel. Fassungsvermögen 240 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
240 Blätter
Mediengewicht
320 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.