Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NS0110 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NS0110 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LogiLink NS0110 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LogiLink NS0110 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LogiLink NS0110 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LogiLink NS0110 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
LogiLink NS0110 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80350118
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NS0110
EAN/GTIN:
     4052792054811
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
172 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
4.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
1.488 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
320 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.