Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology VESS A7600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology VESS A7600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A7600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A7600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A7600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A7600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80345105
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VA7600000050
EAN/GTIN:
     704118161119
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack
Rack-Kapazität
3U
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
28699 g
Merkmale
Installiertes Betriebssystem
Windows Server 2010
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, KC, (Class A), CB, cTUVus
Energie
Stromversorgung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
60/50 Hz
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
RAM-Speicher maximal
512 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Audio In/Out
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
E5-2603 v4
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
6
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
HDD Größe
2.5/3.5 "
HDD Schnittstelle
Serial ATA III
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gesamtspeicherkapazität
64000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
SSD Speicherkapazität
128 GB
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl SSD installiert
1
RAID Level
0, 0+1, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.019,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.019,85*
€ 10.733,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.939,07*
€ 10.637,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.730,69*
€ 10.389,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.642,09*
€ 10.284,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.