Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology VESS A3340D Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology VESS A3340D Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A3340D Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A3340D Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A3340D Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A3340D Netzwerk-Überwachungsserver Rack (2U) Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80345099
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VA3400000789
EAN/GTIN:
     704118161638
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Kapazität
2U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
88.2 mm
Gewicht
14600 g
Merkmale
Installiertes Betriebssystem
Windows Server 2010
Zertifizierung
FCC / CE / VCCI / RCM / BSMI / Nemko
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromversorgung
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
60/50 Hz
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Audio In/Out
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
E3-1275 v5
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
HDD Größe
3.5 "
HDD Schnittstelle
Serial ATA III
Gesamtspeicherkapazität
16000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
SSD Speicherkapazität
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
RAID Level
0, 1, 1+0, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.264,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.264,01*
€ 6.264,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.226,24*
€ 6.219,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.063,29*
€ 6.025,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.982,24*
€ 5.928,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.939,86*
€ 5.878,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.