Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology VESS A6600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology VESS A6600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A6600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A6600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Promise Technology VESS A6600 Netzwerk-Überwachungsserver Rack Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80345044
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VA6600000171
EAN/GTIN:
     704118160686
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack
Rack-Kapazität
3U
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
26840 g
Merkmale
Installiertes Betriebssystem
Windows Server 2016
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, KC, (EMI Class A), CB, cTUVus
Energie
Stromversorgung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
60/50 Hz
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Audio In/Out
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
E3-1275 v5
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
HDD Größe
2.5/3.5 "
HDD Schnittstelle
Serial ATA III
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gesamtspeicherkapazität
64000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
SSD Speicherkapazität
128 GB
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl SSD installiert
1
RAID Level
0, 0+1, 1, 1E, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
Hot-Swap
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.862,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.862,75*
€ 11.736,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.804,49*
€ 11.667,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.585,23*
€ 11.406,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.492,27*
€ 11.295,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.