Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W18560 Herst.-Nr.: 2222 021 38479 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kondensatortyp | Variabler Kondensator | | Dielektrischer Typ | Aluminium | | Befestigungstyp | Lautstärke | | Formfaktor | Zylindrische | | Produktfarbe | Blau | | Belastbarkeit | 47000 nF | | Kapazitätstoleranz | 20 % | | Spannung | 63 V | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 6.5 mm | | Breite | 18 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,24* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,15* | € 2,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,31* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,20* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|