Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 424P-32 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261287
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     424P-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
424P
Stechbeitel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
32 mm
Arbeitslänge
140 mm
Länge (mm)
266 mm
Grifflänge
126 mm
Gewicht
274 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Materiallgriff
Gummi
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Zertifizierung
ISO 2729
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.