Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 425-30 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 425-30 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-30 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-30 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-30 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-30 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261166
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     425-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
425
Stechbeitel mit Holzfgriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
30 mm
Arbeitslänge
140 mm
Länge (mm)
276 mm
Grifflänge
136 mm
Gewicht
258 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.