Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-22 Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261116
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     424P-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
424P
Stechbeitel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
22 mm
Arbeitslänge
140 mm
Länge (mm)
266 mm
Grifflänge
126 mm
Gewicht
215 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Meißel-Set
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Materiallgriff
Gummi
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Zertifizierung
ISO 2729
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.