Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 425-28 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 425-28 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-28 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-28 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-28 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Bahco 425-28 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261052
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     425-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
425
Stechbeitel mit Holzfgriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
28 mm
Arbeitslänge
140 mm
Länge (mm)
276 mm
Grifflänge
136 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Schnittkantentyp
Querschneide
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Vorgeschärfte Klinge
Ja
Geeignet für die Verwendung mit Hammer
Ja
Zertifizierung
ISO 2729
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.