Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 424P-S6-EUR Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 424P-S6-EUR Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-S6-EUR Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-S6-EUR Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Bahco 424P-S6-EUR Holzverarbeitungsmeißel Meißel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80261031
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     424P-S6-EUR
EAN/GTIN:
     7311518269968
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Holzbox
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1385 g
Lieferumfang
Anzahl
6
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Meißel-Set
Handgrifffarbe
Black,Orange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.