Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 54053 Aufkleber für Kinder


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Avery 54053 Aufkleber für Kinder
Avery 54053 Aufkleber für Kinder
Avery 54053 Aufkleber für Kinder
Avery 54053 Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80237482
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Schmetterlinge und Blumen für die gute Laune! Diese Schmetterlingssticker sind wirklich toll, denn die Aufkleber sind aus geprägter Folie mit 3D Effekt und passen auf Briefe, Einladungen, Geschenke, Freundschaftsbücher und Poesiealben. Perfekt zum Schenken, Verschönern, Gestalten und natürlich auch zum Spielen und Basteln mit Kindern. Die 3D Aufkleber zum Gestalten und Basteln sind aus geprägter Folie mit 3D Effekt. Unsere Z-Design Klebeetiketten sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität und werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt. Viel Spaß beim Dekorieren! Mit Liebe gestaltet Unsere bunten Aufkleber sind seit Generationen bei Groß und Klein beliebt, um nach Lust und Stickerlaune zu dekorieren. Z-Design kommt von Herzen: Per Hand oder am Computer gestalten unsere Grafiker jedes Motiv mit viel Liebe zum Detail.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kids' stickers
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
3D-Effekt
Ja
Lieferumfang
Aufkleber pro Packung
8 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,86* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.