Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 207-21 Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 207-21 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 207-21 Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80153490
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     207-21
EAN/GTIN:
     0028178207212
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1000 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Kastenie
Material
PVC
Ursprungsland
Denmark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Year End
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
64 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Tasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
64 g
Weitere Suchbegriffe: Perlen, bügelperlen hama, bügel perlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
207-01
ab € 1,20*
Sonstiges
Hama
207-03
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-04
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-07
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-08
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-10
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-12
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-18
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-20
ab € 1,20*
Sonstiges
Hama
207-26
ab € 1,20*
Sonstiges
Hama
207-27
ab € 1,20*
Sonstiges
Hama
207-46
ab € 1,12*
Sonstiges
Hama
207-47
ab € 1,58*
Sonstiges
Hama
207-61
ab € 2,46*
Sonstiges
Hama
207-62
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.