Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNKO 44468 Action-& Sammelfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUNKO 44468 Action-& Sammelfigur
FUNKO 44468 Action-& Sammelfigur
FUNKO 44468 Action-& Sammelfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80149139
Hersteller:
     FunKo
Herst.-Nr.:
     44468
EAN/GTIN:
     0889698444682
Weitere Informationen:
Merkmale
Themenwelt
Funko Holiday
Material
PVC
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.25 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 3 Jahren geeignet
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
150 g
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Ungarisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.