Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power A62 Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80134627
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPHD62SS3B
EAN/GTIN:
     4713436133988
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Möchtest Du sichern? Diese Frage quält viele Spieler und beim A62- Game Drive gibt es nur eine Antwort: Ja! Mit einer Kapazität von bis zu 5 TB wurde das A62-Game-Drive speziell für Spieler entwickelt, die ihre Spielbibliotheken erweitern möchten. Speichere bis zu 125 Spiele, ohne den Speicher Deiner Konsole zu beeinträchtigen. Du kannst dieses neue Spiel endlich zu Deiner Sammlung hinzufügen, ohne auf Deine Lieblingsklassiker verzichten zu müssen. Das Spiel geht weiter! Genieße dank Plug-and-Play-Technologie ein ununterbrochenes Erlebnis. Schließe die Festplatte an die Spielekonsole an und genieße Spiele in wenigen Sekunden. Ein schlankes und leichtes Design sorgt für ein tragbare-freundliches Laufwerk, mit dem Du Deine Spiele überall hin mitnehmen kannst. Speichere Deinen Spielfortschritt jederzeit, lade Dein Spiel und setze es genau dort fort, wo Du es verlassen hast. Ein robuster Spielpartner Das A62 Game Drive erfüllt den 122-cm-Falltest nach US-Militärstandard und IPX4-Wasserbeständigkeit für ultimative Haltbarkeit. Die strukturierte Oberfläche verleiht ihr rutschfeste Eigenschaften und erhöht die Beständigkeit gegen Kratzer und Fingerabdrücke. Speichere Deine Spiele ohne Sorgen auf dieser robusten Festplatte. Komfortables Design Eine robuste Festplatte muss nicht sperrig sein. Der schlanke Körper und die strukturierte Oberfläche der A62 machen es zu einem Gerät, das einfach zu bedienen und zu transportieren ist. Darüber hinaus sorgt ein praktisches Kabelhalte-Design dafür, dass Du Deine lästigen Kabel nie wieder verlierst. Platz für Alle Die A62 Game Drive gibt es in zwei Größen: In schlanker A6S und in A6L mit bis zu 5TB Speicherkapazität, damit alle Erinnerungen angemessen, stilvoll und sicher "verpackt" werden können.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.5 mm
Tiefe
131.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Schlagfest
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, EAC, KCC, RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.