Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD DF 5331 D 126 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD DF 5331 D 126 Feile & Raspel Datei
PFERD DF 5331 D 126 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80111270
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DF 5331 D 126
EAN/GTIN:
     4007220257418
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Echappementfeile
Hemmungsfeile
Diamantfeilen für Handfeilgeräte sind für den Hand- und Maschineneinsatz geeignet.Der Schaftdurchmesser der Diamantfeilen beträgt 3 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Geeignet für Materialien
Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall
Arbeitslänge
15 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
4 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Gewicht
4 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hemmungsfeile
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.