|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80111115 Herst.-Nr.: DF 1624 D 126 EAN/GTIN: 4007220355381 |
| |
|
|  |  |
 | Das Diamant-Riffelfeilen-Set wird in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.je 1 Stück:DF 16 (Vogelzunge)DF 18 (flachstumpf)DF 20 (vierkant)DF 22 (dreikant)DF 24 (rund) Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 1 |  | Produkttyp | Datei |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 85 mm |  | Verpackungstiefe | 197 mm |  | Verpackungshöhe | 34 mm |  | Paketgewicht | 137 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 137 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |