Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD DF 4112R D 126 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD DF 4112R D 126 Feile & Raspel Datei
PFERD DF 4112R D 126 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80110828
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DF 4112R D 126
EAN/GTIN:
     4007220016701
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile flachstumpf
Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.Diamant-Nadelfeilen in extra schlanker Ausführung (S) eignen sich besonders gut zur Bearbeitung tiefliegender enger Konturen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Geeignet für Materialien
Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall
Arbeitslänge
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilen, nadelfeile
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12299010
€ 10,98*
Zubehör
PFERD TOOLS
12605004
€ 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.