Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD DF 3614 D 25 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD DF 3614 D 25 Feile & Raspel Datei
PFERD DF 3614 D 25 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80110681
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DF 3614 D 25
EAN/GTIN:
     4007220535561
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile dreikant
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Mit den Korngrößen D 25 und D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Geeignet für Materialien
Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall
Arbeitslänge
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.