|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80108119 Herst.-Nr.: PF 1512 250 H2 EAN/GTIN: 4007220542132 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, flache Seiten mit Raspelhieb, eine Kante mit Feilhieb, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Geeignet für Materialien | Holz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm |  | Länge (mm) | 250 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 2 |
|  |  |
| |