Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 4131 200 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 4131 200 Feile & Raspel
PFERD 4131 200 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80108005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4131 200
EAN/GTIN:
     4007220011225
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten. In zwei verschiedenen Querschnitten verfügbar.Passend für das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP KSSG.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Geeignet für Materialien
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Länge (mm)
200 mm
Weitere Suchbegriffe: holzraspel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
11099092
€ 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.