Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 1212 SP 300 H1 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD 1212 SP 300 H1 Feile & Raspel
PFERD 1212 SP 300 H1 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     4012-596265
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1212 SP 300 H1
EAN/GTIN:
     4007220011638
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf vier Seiten. Form E nach DIN 7262.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Geeignet für Materialien
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Länge (mm)
300 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 10,07*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,12*
1 Tag
563
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 10,16*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 10,18*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617151
€ 2,28*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617251
€ 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.