Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Sägefeile
>
Mühlsägefeile
>
Artikel
PFERD 1212 SP 250 H1 Feile & Raspel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-80107602
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
1212 SP 250 H1
EAN/GTIN:
4007220011607
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf vier Seiten. Form E nach DIN 7262.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Geeignet für Materialien
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
250 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Grob- & Schlichtwerkzeuge
>
Feilen & Raspeln
Weitere Suchbegriffe:
Mühlsägefeile
,
mühlsägefeile pferd
,
mühlsägefeile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,52*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD Feilenhefte, -hüllen, -bürsten FH 4/1-10
PFERD TOOLS
12617141
€ 1,94*
Zubehör
PFERD Feilenhefte, -hüllen, -bürsten FH 4/1-100
PFERD TOOLS
12617241
€ 1,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.