Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 1212 SP 150 H3 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 1212 SP 150 H3 Feile & Raspel
PFERD 1212 SP 150 H3 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80107584
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1212 SP 150 H3
EAN/GTIN:
     4007220011560
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf vier Seiten. Form E nach DIN 7262.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Geeignet für Materialien
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617130
€ 1,64*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617230
€ 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.