Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-596239 Herst.-Nr.: 1212 R 300 H2 EAN/GTIN: 4007220011034 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 10 |  | Geeignet für Materialien | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm |  | Länge (mm) | 300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,77* | € 13,25* |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,76* | € 13,53* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,05* | € 13,57* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,72* | € 15,17* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,10* | € 15,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|