Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HMF 5010/1 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD HMF 5010/1 Feile & Raspel Datei
PFERD HMF 5010/1 Feile & Raspel Datei
PFERD HMF 5010/1 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80107333
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     HMF 5010/1
EAN/GTIN:
     4007220016435
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile
Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer, konvexer und konkaver Flächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Geeignet für Materialien
Stahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
34 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
34 g
Länge (mm)
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
14203050
€ 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.