Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD UKF Z2 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD UKF Z2 Feile & Raspel Datei
PFERD UKF Z2 Feile & Raspel Datei
PFERD UKF Z2 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80107323
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     UKF Z2
EAN/GTIN:
     4007220016008
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Gefräste Feile
Gefräste Feilen
Rechteckige Feile in spezieller Kunststoffhalterung, zweiseitig schrägverzahnt. Ideal zum einfachen und schnellen Instandsetzen und zum Entgraten der Führungsschienen von Motorsägen geeignet. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Führungsschiene und Sägekette. Schnittpräzision und Sicherheit werden erhöht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Abfalleimer
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Riefenfeile, ansatzfeile pferd, ansatzfeile
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
13215112
€ 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.