Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-558335 Herst.-Nr.: 296 350 Z2 EAN/GTIN: 4007220015865 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckige Feile mit zwei Bohrungen zur Aufnahme auf den Feilenhalter, auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Dateiform | Abfalleimer |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36 mm |  | Länge (mm) | 350 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,67* | € 31,71* |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,40* | € 32,11* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 26,33* | € 32,44* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,29* | € 32,51* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,41* | € 33,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 158,55* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|