Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-143213 Herst.-Nr.: 295 250 Z1 EAN/GTIN: 4007220015711 |
| |
|
|  |  |
 | Halbrunde, hohle, spitz zulaufende Feile. Ausführung mit Angel. Auf der Halbrundseite einseitig schrägverzahnt mit Spanbrecher. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 10 |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Breite | 23 mm |  | Länge (mm) | 250 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,98* | € 24,64* |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,29* | € 24,82* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,58* | € 25,34* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,75* | € 25,39* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,84* | € 26,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 246,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|