Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 290 350 Z2 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 290 350 Z2 Feile & Raspel
PFERD 290 350 Z2 Feile & Raspel
PFERD 290 350 Z2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80107252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     290 350 Z2
EAN/GTIN:
     4007220015698
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Aluminium, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
350 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617151
€ 2,28*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617251
€ 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.