Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-727798 Herst.-Nr.: 290 350 Z1 EAN/GTIN: 4007220015681 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36 mm |  | Länge (mm) | 350 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,54* | € 39,81* |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,21* | € 39,92* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,27* | € 40,73* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,54* | € 40,84* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,62* | € 41,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 199,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|