Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 290 250 Z2 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 290 250 Z2 Feile & Raspel
PFERD 290 250 Z2 Feile & Raspel
PFERD 290 250 Z2 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80107217
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     290 250 Z2
EAN/GTIN:
     4007220015643
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Aluminium, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617141
€ 1,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617241
€ 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.