Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 290 250 Z1 Feile & Raspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 290 250 Z1 Feile & Raspel
PFERD 290 250 Z1 Feile & Raspel
PFERD 290 250 Z1 Feile & Raspel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80107212
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     290 250 Z1
EAN/GTIN:
     4007220015636
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
10
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Aluminium, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617141
€ 1,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617241
€ 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.