Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 299 b 300 Z2 Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 299 b 300 Z2 Datei
PFERD 299 b 300 Z2 Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80107134
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     299 B 300 Z2
EAN/GTIN:
     4007220016190
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Geeignet für Materialien
Stahl, Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
14000167
€ 74,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.