|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80107032 Herst.-Nr.: PF 611 250 Z1/2 EAN/GTIN: 4007220542309 |
| |
|
|  |  |
 | Rechteckige Feile mit unterschiedlichen gefrästen Zahnungen, Angel und Ergonomie-Feilenheft. Schräg verzahnte Vorderseite mit Spanbrecher, radial verzahnte Rückseite, Kanten nicht verzahnt. Für verschiedenste Materialien geeignet, auch für Kunstharzfüllstoffe oder Holz mit eingeschlagenen Nägeln sowie Stähle bis 1.200 N/mm² und Stahlguss, oder zur Lötnahtbearbeitung. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Dateiform | Abfalleimer |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz, Kunststoff, Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Breite | 24 mm |  | Länge (mm) | 250 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |