Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-702478 Herst.-Nr.: PF-SET 300 200 EAN/GTIN: 4007220008515 |
| |
|
|  |  |
 | Qualitätsfeilen für den Heimwerkerbedarf in schützendem Umkarton. Präzise Ausführungen mit hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Auch zum Schärfen geeignet. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft.Das Set besteht aus je einer FeilePF 1512 VZ 200 H1/1, FeilraspelPF 1152 200 H1, HalbrundfeilePF 1212 VZ 200 H1/2, Hobbyfeile Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 1 |  | Produkttyp | Datei |  | Dateiform | Halbrundfeile |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 200 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Angelfeile halbrund, Halbrundfeile, Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Mühlsägefeile, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, feilensatz pferd, modul werkzeuge |
|  |  |
|  |  | Angebote (30) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,43* | € 17,42* |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 13,60* | € 17,65* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,83* | € 17,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,70* | € 19,30* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 14,89* | € 19,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|