|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80106892 Herst.-Nr.: PF 1162 300 H1 EAN/GTIN: 4007220542064 |
| |
|
|  |  |
 | Runde Feile mit umlaufendem Hieb. Ausführung mit Angel. Form F nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 5 |  | Produkttyp | Datensatz |  | Dateiform | Quadratische Datei |  | Geeignet für Materialien | Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |