Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD PF 1152 SP 300 H3 Feile & Raspel Datensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD PF 1152 SP 300 H3 Feile & Raspel Datensatz
PFERD PF 1152 SP 300 H3 Feile & Raspel Datensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80106670
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF 1152 SP 300 H3
EAN/GTIN:
     4007220810026
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrund-spitze Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Form E nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
5
Produkttyp
Datensatz
Geeignet für Materialien
Stahl, Eisenguss, Nicht-eisenhaltiges Metall, Bronze, Aluminium, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.